タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの ねじ切り
チップ IR/L-60
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
70759326
品番
06IRA60 GH330
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
材質
GH330
ピッチ(mm)
0.5〜1.5
山数
48〜20
勝手
R
寸法RE(mm)
0.04
RoHS指令(10物質対応)
対応
インサートサイズ
6
寸法IC(mm)
4
寸法PDX(mm)
0.6
寸法PDY(mm)
0.6