タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 溝入れ・突っ切り
チップ JXPS20R/L-F
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
70759484
品番
JXPS20R20F SH725
参考基準価格(税別)
¥22,350
販売価格(税込)
¥20,339
販売価格(税別)
¥
18,490
バスケットに入れる
材質
SH725
勝手
R
最大突切り径(mm)
20
寸法RE(mm)
0.05
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法CW(mm)
2±0.025
寸法CDX(mm)
10.5
寸法INSL(mm)
16.5