タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 溝入れ・突っ切り
チップ SGN
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
シートサイズ
4
仕様
弱断続
注文コード
70759789
品番
SGN400-020-S BX360
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,900
この商品は
シートサイズ・仕様
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
材質
BX360
寸法CW(mm)
4±0.025
シートサイズ
4
寸法RE(mm)
0.2
寸法INSL(mm)
20
寸法h(mm)
5
切削速度(m/min)
50〜120
切削送り(mm/rev)
0.03〜0.08
仕様
弱断続
RoHS指令(10物質対応)
対応