画像準備中

チップ SGN

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 シートサイズ2 仕様強断続 注文コード70759807 品番SGN200-020-H BX360
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,500
この商品はシートサイズ・仕様など16種類から選べます 他の種類を見る
材質BX360 寸法CW(mm)2±0.025 シートサイズ2 寸法RE(mm)0.2 寸法INSL(mm)20 寸法h(mm)5 切削速度(m/min)40〜100 切削送り(mm/rev)0.03〜0.06 仕様強断続 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする