タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 溝入れ・突っ切り
チップ TCG18R/L-Full R
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
勝手
R
注文コード
70760044
品番
TCG18R158-079 AH7025
参考基準価格(税別)
¥19,050
販売価格(税込)
¥16,489
販売価格(税別)
¥
14,990
バスケットに入れる
この商品は
勝手
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質
AH7025
勝手
R
寸法RE(mm)
0.79
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法CW(mm)
1.58±0.02
寸法CDX(mm)
3.5