タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの 旋盤用
チップ TCMT-TSF
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
寸法RE(mm)
0.8
注文コード
70760315
品番
TCMT110208-TSF AH8015
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法RE
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
AH8015
寸法L(mm)
11.00
寸法S(mm)
2.38
寸法D1(mm)
2.80
寸法ap(mm)
0.75〜2.50
寸法RE(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
6.350
寸法ft(mm)
0.10〜0.25