タンガロイ
チップ TPMT-TM
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法RE(mm)
0.4
0.4
0.8
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
70760647
品番
TPMT110304-TM AH8015
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
寸法RE(mm)
0.4
材質
AH8015
寸法L(mm)
16.50
寸法S(mm)
3.97
寸法D1(mm)
4.40
寸法ap(mm)
0.25~3.00
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
9.525
寸法ft(mm)
0.06~0.23