タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの 旋盤用
チップ VBMT-TSF
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
70760823
品番
VBMT110302-TSF AH8015
参考基準価格(税別)
¥22,900
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
材質
AH8015
寸法RE(mm)
0.2
寸法L(mm)
11.20
寸法IC(mm)
6.350
寸法S(mm)
3.81
寸法D1(mm)
2.80
寸法ap(mm)
0.75〜2.50
寸法ft(mm)
0.10〜0.25
RoHS指令(10物質対応)
対応