Swann Allsecure 4K ワイヤレスカメラ 128GBカード付属 配線工事不要 屋内外 IP66 双方向通話 NVRレコーダー HUB付き 見守り/防犯カメラ NVW-AS4KCAM カメラセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード70760886 品番SWNVW-AS4K128SD8CAM-JP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

最大8台のWiFiカメラをレコーダー1台で一括管理できるシステムを採用し、面倒な配線工事を一切不要とする100%ワイヤレス設計。

付属品マウス、HDMIケーブル、電源アダプター、イーサネットケーブル、カメラバッテリー、USB Type-C to Cケーブル、MicroSDカード(128GB)、ステッカー、説明書 出力録画/HDMI(4K対応) 対応OSiOS、Android、MacOS、Windows 接続方式無線(Wi-Fi) 対応ハードドライブ:USB経由で最大5TBの追加ストレージに対応 解像度ディスプレイ/最大4K 保証期間2年間 付属装置カメラ台数:8 サイズ(mm)幅110×奥行き110×高さ205 使用範囲(m)無線:通常15/最大30 RoHS指令(10物質対応)対応 USBポート2ポート microSDカード最大128GBまで対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする