タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 先端交換式ヘッド
チップ VFM
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2個)
接続ねじ
S06
注文コード
70760936
品番
VFM160L04.8R04I06S06 AH715
参考基準価格(税別)
¥19,320
販売価格(税込)
¥19,136
販売価格(税別)
¥
17,396
バスケットに入れる
この商品は
接続ねじ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
AH715
寸法NOF(mm)
6
寸法FHA(°)
10
寸法DC(mm)
16
寸法DCSFMS(mm)
9.7
寸法APMX(mm)
4.8
寸法RE(mm)
0.4
接続ねじ
S06
寸法LF(mm)
5.6
適合スパナ
KEYV-T25
推奨締付トルク(N・m)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応