タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの 旋盤用
チップ WNMG-TH
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
寸法RE(mm)
1.60
材質
AH120
注文コード
70761268
品番
WNMG080416-TH AH120
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
この商品は
寸法RE・コーナー半径・材質
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
材質
AH120
寸法RE(mm)
1.60
寸法IC(mm)
12.700
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
5.16
寸法L(mm)
8.70
寸法ap(mm)
3.00〜6.00
寸法ft(mm)
0.30〜0.60
RoHS指令(10物質対応)
対応