※商品画像

デコレーシヨンサークルポーチ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70761367 品番 A3330-10
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

透明シートをデコレーションして自分だけのカプセルトイポーチや缶バッジポーチが作れる。
取り外し可能なストラップが付いた円形のポーチで、カプセルトイなどの小物を入れるのに最適です。
背面には缶バッジ(〜直径76mm)が入るポケットが付いています。
Dカン付きなのでキーホルダーを付けたり、本体を連結(3個まで)させることができます。
デコレーションできる透明シートと、中の収納物を固定できるクッションが付いています。

付属品ストラップ付き(ストラップを含む縦:240mm)、透明シート1枚付き 材質本体/ポリエステル・PVC、透明シート/PET 寸法(mm)95×32×100 ライラックパープル 耐荷重(kg)1(連結時) ※クッション付き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする