タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの 旋盤用
チップ YNMG-ZF
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
70761417
品番
YNMG160408-ZF AH8015
参考基準価格(税別)
¥18,400
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
材質
AH8015
形状
多角形25°
厚さ(mm)
4.76
穴径(Φmm)
3.81
切刃長さ(mm)
16.6
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
コーナー半径(mm)
0.8
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
最大切込み量ap(mm)
1.5
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
最大送り(mm)
0.20
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小切込み量(mm)
0.2
最小送り(mm)
0.03