画像準備中

チップ YNMG-ZF

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 70761426 品番 YNMG160404-ZF T9215
参考基準価格(税別)¥18,400 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
材質T9215 形状多角形25° 厚さ(mm)4.76 穴径(Φmm)3.81 切刃長さ(mm)16.6 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 コーナー半径(mm)0.4 コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18 最大切込み量ap(mm)1.5 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 最大送り(mm)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応 最小切込み量(mm)0.2 最小送り(mm)0.03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする