※商品画像
リヒトラブ
リヒトラブの ファイリング
リヒトラブの クリヤーブック
リヒトラブの 差し替え式クリヤーブック
クリヤーブツク B6 30P クロ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
70761489
品番
N5008-24
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
表紙が360°折り返せるクリヤーブック。
とじ具下部のボタンを押すと簡単にとじ具が開きます。
順番にリングをつまんで閉じられます。
背表紙が付いているのに360°折り返して使えます。
材質
表紙/ポリプロピレン(生地厚0.75mm)、ポケット/ポリプロピレン(生地厚0.06mm)、とじ具/ポリカーボネート・ポリプロピレン
寸法(mm)
221 × 25 × 148
色
24黒
タイプ
E型
規格
B6
穴数
13穴
収納枚数(枚)
ポケット30