タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 先端交換式ヘッド
ドリルヘッド DMF
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(2個)
注文コード
70761925
品番
DMF106 AH9130
参考基準価格(税別)
¥20,400
販売価格(税込)
¥17,596
販売価格(税別)
¥
15,996
バスケットに入れる
この商品は
49
種類から選べます
他の種類を見る
材質
AH9130
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法DC(mm)
10.6
寸法PL(mm)
1.17
ポケット寸法(mm)
10
寸法CHW(mm)
0.4
寸法LPR(mm)
4.72
寸法SSC(mm)
10