タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 先端交換式ヘッド
ドリルヘッド DMF
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(2個)
注文コード
70762223
品番
DMF157 AH9130
参考基準価格(税別)
¥23,800
販売価格(税込)
¥19,796
販売価格(税別)
¥
17,996
バスケットに入れる
この商品は
49
種類から選べます
他の種類を見る
材質
AH9130
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法DC(mm)
15.7
寸法PL(mm)
1.35
ポケット寸法(mm)
15
寸法CHW(mm)
0.4
寸法LPR(mm)
6.43
寸法SSC(mm)
15