タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 先端交換式ヘッド
ドリルヘッド DMH
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(2個)
注文コード
70762607
品番
DMH175 AH9130
参考基準価格(税別)
¥26,800
販売価格(税込)
¥21,996
販売価格(税別)
¥
19,996
バスケットに入れる
この商品は
30
種類から選べます
他の種類を見る
材質
AH9130
寸法DC(mm)
17.5
寸法LPR(mm)
9.7
寸法PL(mm)
2.68
ポケット寸法(mm)
17
RoHS指令(10物質対応)
対応