画像準備中

ドリルヘッド SMP

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70763158 品番SMP220 AH725
参考基準価格(税別)¥16,300 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る
材質AH725 寸法S(mm)6.2 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法DC(mm)22 寸法PL(mm)3.42 ポケット寸法(mm)22 寸法LPR(mm)10.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする