タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 先端交換式ヘッド
ドリルヘッド SMP
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70763203
品番
SMP240 AH725
参考基準価格(税別)
¥17,600
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
材質
AH725
寸法S(mm)
6.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法DC(mm)
24
寸法PL(mm)
3.73
ポケット寸法(mm)
24
寸法LPR(mm)
10.8