タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 先端交換式ヘッド
ドリルヘッド DMC
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2個)
注文コード
70763273
品番
DMC062 AH9130
参考基準価格(税別)
¥18,520
販売価格(税込)
¥16,716
販売価格(税別)
¥
15,196
バスケットに入れる
この商品は
20
種類から選べます
他の種類を見る
材質
AH9130
寸法DC(mm)
6.2
寸法LPR(mm)
4
寸法PL(mm)
1.28
ポケット寸法(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応