画像準備中

ドリルヘッド DMC

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2個) 注文コード70763316 品番DMC066 AH9130
参考基準価格(税別)¥18,520 販売価格(税込) ¥16,716
販売価格(税別)
15,196
この商品は20種類から選べます 他の種類を見る
材質AH9130 寸法DC(mm)6.6 寸法LPR(mm)4 寸法PL(mm)1.35 ポケット寸法(mm)6.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする