※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BU ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白) シーケー金属 70763412 BU ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白) シーケー金属 70763412

ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70763412 品番 BU
参考基準価格(税別)¥780 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。
材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。

呼び径(A)8×6 呼び径(B)1/4×1/8 呼び径B11/4 呼び径B21/8 材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05) 形状ブッシング 寸法L(mm)17 規格JIS B 2301 呼び1/4B×1/8B 最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5 ねじの種類PTネジ 寸法E(mm)12 表面処理溶融亜鉛めっき 呼び径B1(inch)1/4 呼び径B2(inch)1/8 適合流体中水、工業用水、冷温水、冷却水、消火用水、ガス、空気、油 適合管適用:JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管/JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管 二面幅B(mm)(六角)17 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする