タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 先端交換式ヘッド
ドリルヘッド DMN
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2個)
注文コード
70763474
品番
DMN105 KS15F
参考基準価格(税別)
¥19,480
販売価格(税込)
¥17,596
販売価格(税別)
¥
15,996
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
材質
KS15F
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法DC(mm)
10.5
寸法PL(mm)
1.56
ポケット寸法(mm)
10
寸法LPR(mm)
6.1
寸法SSC(mm)
10