画像準備中

ドリルヘッド DMN

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2個) 注文コード70763639 品番DMN152 KS15F
参考基準価格(税別)¥22,600 販売価格(税込) ¥19,796
販売価格(税別)
17,996
この商品は仕様・内容量など37種類から選べます 他の種類を見る
材質KS15F RoHS指令(10物質対応)対応 寸法DC(mm)15.2 寸法PL(mm)2.31 ポケット寸法(mm)15 寸法LPR(mm)8.5 寸法SSC(mm)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする