画像準備中

ドリルヘッド SMF

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70763858 品番SMF245 AH9130
参考基準価格(税別)¥18,500 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は28種類から選べます 他の種類を見る
材質AH9130 寸法DC(mm)24.5 寸法S(mm)6.69 寸法LPR(mm)10.8 寸法PL(mm)2.43 寸法CHW(mm)0.3 寸法PDD(mm)7.2 ポケット寸法(mm)24 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする