タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 先端交換式ヘッド
ドリルヘッド SMF
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70763867
品番
SMF250 AH9130
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
28
種類から選べます
他の種類を見る
材質
AH9130
寸法DC(mm)
25
寸法S(mm)
6.69
寸法LPR(mm)
10.6
寸法PL(mm)
2.43
寸法CHW(mm)
0.3
寸法PDD(mm)
7.2
ポケット寸法(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応