曜日別特売
45°L 45°エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) シーケー金属 70763893

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

45°L 45°エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) シーケー金属 70763893
45°L 45°エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) シーケー金属 70763893

45°エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径(A)20
呼び径(B)3/4
内容量1個注文コード70763893品番45°L
参考基準価格(税別)¥890販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359

CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。
材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。

呼び径(A)20呼び径(B)3/4材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状45°エルボ規格JIS B2301呼び3/4Bねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっき中心から端面までの距離 A(mm)25中心から端面までの距離 L(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする