曜日別特売
CA キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) シーケー金属 70763997

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CA キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) シーケー金属 70763997
CA キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) シーケー金属 70763997

キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(A)8
呼び径(B)1/4
内容量1個注文コード70763997品番CA
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329

CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。
材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。

呼び径(A)8呼び径(B)1/4材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状キャップ寸法H(mm)(最小)15規格JIS B2301呼び1/4B最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっき半径R(mm)(頂部外部)50RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70764006
2022-10-16
用途: 水道管の増設
製造業

遊びが少なく確実に固定できた。仕上げも普通で満足。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする