※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CA キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) シーケー金属 70764006 CA キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) シーケー金属 70764006

キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70764006 品番 CA
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329

CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。
材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。

呼び径(A)10 呼び径(B)3/8 材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05) 形状キャップ 寸法H(mm)(最小)17 規格JIS B2301 呼び3/8B 最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5 ねじの種類PTネジ 表面処理溶融亜鉛めっき 半径R(mm)(頂部外部)62 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:14

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70764006
2022-10-16
用途:
水道管の増設
製造業

遊びが少なく確実に固定できた。仕上げも普通で満足。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする