タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 先端交換式ヘッド
ドリルヘッド SMF
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70764025
品番
SMF390 AH9130
参考基準価格(税別)
¥27,900
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
28
種類から選べます
他の種類を見る
材質
AH9130
寸法DC(mm)
39
寸法S(mm)
10.49
寸法LPR(mm)
17
寸法PL(mm)
3.44
寸法CHW(mm)
0.3
寸法PDD(mm)
11.4
ポケット寸法(mm)
39
RoHS指令(10物質対応)
対応