曜日別特売

ブレード CGP-CHP

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個シートサイズ6注文コード70764235品番CGP32-6D-CHP
参考基準価格(税別)¥33,300販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
寸法CW(mm)6シートサイズ6最大突切り径(mm)120寸法H(mm)32寸法B(mm)5.2寸法LF(mm)150寸法HF(mm)24.9RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする