NI ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (白) シーケー金属 70764383 NI ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (白) シーケー金属 70764383

ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70764383 品番 NI
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。
材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
呼び径(A)8 呼び径(B)1/4 材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05) 形状ニップル 寸法L(mm)34 規格JIS B 2301 呼び1/4B 最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5 ねじの種類PTネジ 寸法E(mm)12.5 表面処理溶融亜鉛めっき 適合流体中水、工業用水、冷温水、冷却水、消火用水、ガス、空気、油 適合管適用:JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管/JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管 二面幅B(mm)(六角)17 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:17

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-28
用途:
配管

全長の寸法L(mm)46mmと記載されていますが他社のものと同じ42mmのようです

対象商品:
70764453
2022-01-05
用途:
配管整備
永大産業株式会社 様 (製造業)

整備修繕に使用しました。欲しいサイズがちょうどあったので助かりました。

対象商品:
70764417
2021-02-22
用途:
オイルを移し替えに

一度レビューをしました。よくもう一度商品の説明と現物を測定すると二面幅B(mm)(六角)32と成っているが26、商品の説明が違うのでは?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする