※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RL 径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白) シーケー金属 70764514 RL 径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白) シーケー金属 70764514

径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70764514 品番 RL
参考基準価格(税別)¥1,030 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439

CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。
材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。

呼び径(A)8×6 呼び径(B)1/4B×1/8B 呼び径B11/4 呼び径B21/8 材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05) 形状径違いエルボ 規格JIS B2301 呼び1/4B×1/8B 最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5 ねじの種類PTネジ 表面処理溶融亜鉛めっき 中心から端面までの距離 A(mm)17 中心から端面までの距離 B(mm)19 中心から端面までの距離 L(mm)17 中心から端面までの距離 L1(mm)19 呼び径B1(inch)1/4 呼び径B2(inch)1/8 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする