タンガロイ
マスターシャンクホルダ SwissBore124
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
70764874
品番
124.450.032.050
参考基準価格(税別)
¥55,000
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
寸法SS
SK50
寸法STA
ST3
寸法BD(mm)
32
寸法DCONWS(mm)
18
寸法LPR(mm)
50
寸法LB(mm)
30.9
接続ねじ
M24
RoHS指令(10物質対応)
対応