曜日別特売

マスターシャンクホルダ SwissBore124

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード70764908品番124.450.064.069
参考基準価格(税別)¥55,000販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980
寸法SSSK50寸法STAST6+寸法BD(mm)64寸法DCONWS(mm)36寸法LPR(mm)69寸法LB(mm)49.9接続ねじM24RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする