タンガロイ
マスターシャンクホルダ SwissBoreSP
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
70765145
品番
SP4.ST5.K01.043
参考基準価格(税別)
¥93,700
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
寸法SS
SK40
寸法STA
ST5
寸法BD(mm)
50
寸法DCONWS(mm)
28
寸法LPR(mm)
41
寸法LB(mm)
25
接続ねじ
M16
RoHS指令(10物質対応)
対応