曜日別特売

外径用ホルダ AWLNR/L-X-CHP-MC

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
勝手R
寸法B(mm)20
内容量1本注文コード70765294品番AWLNR2020X-08-CHP-MC
参考基準価格(税別)¥29,400販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
勝手R寸法H(mm)20寸法B(mm)20寸法LF(mm)106寸法WF(mm)25寸法LH(mm)36RoHS指令(10物質対応)対応推奨締付トルク(N・m)4寸法HF(mm)20寸法GAMP(°)6寸法GAMF(°)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする