タンガロイ
外径用ホルダ JPVJ2NR/L-Eco
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
勝手
L
R
L
寸法B(mm)
16
16
12
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70765373
品番
JPVJ2NL1616X1204
参考基準価格(税別)
¥13,300
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
勝手
L
寸法H(mm)
16
寸法B(mm)
16
寸法HF(mm)
16
寸法LH(mm)
23
寸法LF(mm)
120
寸法RE(mm)
0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法WF(mm)
0
推奨締付トルク(N・m)
0.9