外径用ホルダ JPVJ2NR/L-Eco

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
勝手R
寸法B(mm)12
内容量1本注文コード70765389品番JPVJ2NR1212X1204
参考基準価格(税別)¥13,200販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
勝手R寸法H(mm)12寸法B(mm)12寸法HF(mm)12寸法LH(mm)23寸法LF(mm)120寸法RE(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)0推奨締付トルク(N・m)0.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする