タンガロイ
外径用ホルダ JSDJ2XR/L-H/X-CHP
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
70765416
品番
JSDJ2XR1012H07-CHP
参考基準価格(税別)
¥39,700
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
寸法H(mm)
10
寸法B(mm)
12
勝手
R
寸法LH(mm)
17
寸法LF(mm)
100
寸法RE(mm)
0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法WF(mm)
0
推奨締付トルク(N・m)
0.9
寸法HF(mm)
10
寸法OAW(mm)
14.7