タンガロイ
外径用ホルダ PDACR/L-CHP-MC
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
勝手
L
R
L
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70765529
品番
PDACL1616X11S-CHP-MC
参考基準価格(税別)
¥36,400
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
勝手
L
寸法H(mm)
16
寸法B(mm)
16
寸法LH(mm)
28
寸法LF(mm)
76
寸法L5(mm)
17
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法WF(mm)
16.2
寸法HF(mm)
16