外径用ホルダ PVACR/L-CHP-MC

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
勝手R
内容量1本注文コード70765538品番PVACR1616X11S-CHP-MC
参考基準価格(税別)¥38,700販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
勝手R寸法H(mm)16寸法B(mm)16寸法LH(mm)28寸法LF(mm)76寸法L5(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)16.2寸法HF(mm)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする