タンガロイ
外径用ホルダ PVJNR/L-Eco
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
勝手
L
R
L
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70765565
品番
PVJNL1616H1204
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
勝手
L
寸法H(mm)
16
寸法B(mm)
16
寸法LH(mm)
35
寸法LF(mm)
100
寸法RE(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法WF(mm)
20
推奨締付トルク(N・m)
2
寸法HF(mm)
16