外径用ホルダ TCLNR/L-F

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本注文コード70765678品番TCLNL2525M1204-F
参考基準価格(税別)¥12,700販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
寸法H(mm)25寸法B(mm)25寸法LH(mm)32寸法LF(mm)150寸法HL(mm)25寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする