※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P プラグ 鉄製管継手 (白) シーケー金属 70766413 P プラグ 鉄製管継手 (白) シーケー金属 70766413

プラグ 鉄製管継手 (白)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70766413 品番 P
参考基準価格(税別)¥380 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

鉄製、電気亜鉛めっき後三価クロメート処理品となります。

呼び径(A)6 呼び径(B)1/8 材質SWCH10R(相当) 形状プラグ 規格JIS B2301 呼び1/8B ねじの種類PTネジ 表面処理電気亜鉛めっき後三価クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする