※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シーケー金属
シーケー金属の 継手・パイプ
シーケー金属の 継手
シーケー金属の ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手
プラグ 鉄製管継手 (白)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70766422
品番
P
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
鉄製、電気亜鉛めっき後三価クロメート処理品となります。
呼び径(A)
8
呼び径(B)
1/4
材質
SWCH10R(相当)
形状
プラグ
規格
JIS B2301
呼び
1/4B
ねじの種類
PTネジ
表面処理
電気亜鉛めっき後三価クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材