径違いニップル 可鍛鋳鉄製管継手(白)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70766562 品番 RNI
参考基準価格(税別)¥380 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169

CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。
材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。

呼び径(A)15×10 呼び径(B)1/2×3/8 呼び径B11/2 呼び径B23/8 形状径違いニップル 材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05) 寸法L(mm)39 規格JIS B 2301 呼び1/2×3/8 最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5 ねじの種類PTネジ 表面処理溶融亜鉛めっき 寸法SW(mm)26 寸法E1(mm)16 寸法E2(mm)13 呼び径B1(inch)1/2 呼び径B2(inch)3/8 適合流体中水、工業用水、冷温水、冷却水、消火用水、ガス、空気、油 適合管適用:JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管/JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管 二面幅B(mm)(六角)26 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:17

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-09
用途:
設備修理

配管経路変更及びインフラ側:機器側の口径すり合わせに使います。

対象商品:
57712735
2023-09-01
用途:
工場のエアー配管修繕

異径ソケット、ブッシングはすぐ購入できますが、異径ニップルは在庫している問屋がなく
納期がかかってしまうが早く届きました

対象商品:
57712778
2023-08-10
用途:
井戸ポンプのガチャポン下に使用
農・林・水産業

零細米農家の定番ポンプFSR-50-Aのガチャポン下に使いました。
オリジナルは長いエルボに32のオネジが溶接されていますが、チーズにこの異径ニップルで組み立てれば安価でできます。

対象商品:
57712717
2023-01-29
用途:
使わなくなったコンプレッサーに
株式会社川田商会 協栄自工 様

うるさくて電気がきつく使わなくなった5馬力50リッタータンクのコンプレッサーの、
重たいコンプレッサーを外して、50リッター補助タンクにしようと思いました。

コンプレッサーから繋ぐ側はプラグに交換しますが、ソケットはホースを外しても
エア漏れしませんが、プラグは外すと貫通なので、ボールバルブが必要です。

開けたり閉めたり面倒なので、チェックバルブを付けることにしました。

オスから入ってメスからは戻らない物が多く、タンクとの間にこれを付けると
使えます。

これで開け閉め不要になります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする