タンガロイ
タンガロイの ドリル
タンガロイの ハイスドリル
タンガロイの ハイスガンドリル
刃先交換式ドリル MCTR-F L/D=10
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
70767087
品番
MCTR37.00XFM40-10
参考基準価格(税別)
¥191,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
寸法LS(mm)
69
寸法LF(mm)
451
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法DC(mm)
37
寸法LU(mm)
373
寸法DCONMS(mm)
40