タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 先端交換式ヘッド
先端交換式ヘッド VBN
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2個)
接続ねじ
S06
注文コード
70767236
品番
VBN100L13.0R450-6S06 AH715
参考基準価格(税別)
¥32,600
販売価格(税込)
¥30,756
販売価格(税別)
¥
27,960
バスケットに入れる
この商品は
接続ねじ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
AH715
寸法NOF(mm)
6
寸法FHA(°)
35
寸法DC(mm)
10
寸法DCSFMS(mm)
9.7
寸法APMX(mm)
13
寸法RE(mm)
1.5
寸法PRFRAD(mm)
45
寸法PRFA(°)
15.1
接続ねじ
S06
寸法LF(mm)
22
適合スパナ
KEYV-S06
推奨締付トルク(N・m)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応